※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の その他金具
ロープフック ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579814
品番
RF-200
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
8
H(mm)
32
寸法L(mm)
200
寸法P(mm)
40
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
174
種類
その他金具
寸法H(mm)
32