※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の その他金具
ロープクランプ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579823
品番
RP-6
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類
その他金具
寸法H(mm)
12
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
寸法d(mm)
6
寸法L(mm)
38
寸法B(mm)
15.1
寸法B1(mm)
12.7
H(mm)
12
寸法S(mm)
7
寸法t(mm)
1.2