※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の その他金具
ロープクランプ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579839
品番
RP-9
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類
その他金具
寸法H(mm)
16
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
12
寸法d(mm)
9
寸法L(mm)
40
寸法B(mm)
21
寸法B1(mm)
19
H(mm)
16
寸法S(mm)
10
寸法t(mm)
1.2