HF-90 旗スイベルフック 真鍮製 AIOULE(ふじわら) 57579866

※使用例

HF-90 旗スイベルフック 真鍮製 AIOULE(ふじわら) 57579866
HF-90 旗スイベルフック 真鍮製 AIOULE(ふじわら) 57579866
HF-90 旗スイベルフック 真鍮製 AIOULE(ふじわら) 57579866

旗スイベルフック 真鍮製

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)94
内容量1個注文コード57579866品番HF-90
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。

質量(g)73寸法d(mm)13寸法d1(mm)13寸法L(mm)94寸法L1(mm)56寸法L2(mm)50寸法B(mm)29寸法B1(mm)24材質真鍮種類スイベルスナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57579857
2023-01-06
用途: 屋外で使う旗の金具として
そらいろのたね

真鍮製で美しく錆に強いです。他社製と連結して使っていますが同じように使うことができます。スイベルなのでねじれも解消してくれ、大変好都合です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする