メイン画像

OR-503E 電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 TRUSCO 57580059 OR-503E 電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様 TRUSCO 57580059

電動式運搬台車”オートランナー” リチウムイオン電池仕様

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)500 車輪径(Φmm)200 タイプ6輪 注文コード57580059 品番OR-503E
参考基準価格(税別)¥659,066 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は均等荷重・車輪径・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

取り外し式のリチウムイオンバッテリーを搭載しています。
凹凸に強いスプリング設置式のドライブエアタイヤ(2.50-4-4)を採用しています。
チョッパー制御で省エネ設計です。
屋外仕様ではありません。
車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。
アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。

付属品充電器:ET-BC、バッテリー:ET-BP トラスコ品番256-7190 材質荷台:スチール 車輪径(Φmm)200 タイプ6輪 均等荷重(kg)500 荷台寸法(mm)幅1500×長さ900×高さ255 ハンドル高さ(mm)975 バッテリー(搭載)ET-BP 走行速度(km/h)無負荷:0〜3.5、負荷:0〜2.3
注意
※車上渡しになります。
※重量物ですのでご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする