※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の チェーン
AIOULE(ふじわら)の 雑用チェーン
カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57580094
品番
A2.5-5
参考基準価格(税別)
¥9,510
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
長さ(m)
5
材質
SUS304ステンレス(光沢バレル)
質量(g)
575
寸法d(mm)
2.5
耐荷重(kg)
60
用途
駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
使用荷重(kg)
60
寸法W(mm)
4.5
寸法P(mm)
14
チェーン線径(Φmm)
2.5