曜日別特売
TAMG-125NRB-H158 自在キャスター TRUSCO 57580095

自在キャスター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード57580095品番TAMG-125NRB-H158
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

軽く動き疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
強いため寿命が長くコストダウンできます。
静音で環境にやさしい製品です。

トラスコ品番408-6678材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)158取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)121取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125
注意
※エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする