※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4-5 カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン) AIOULE(ふじわら) 57580155 A4-5 カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン) AIOULE(ふじわら) 57580155

カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57580155 品番 A4-5
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。

長さ(m)5 材質SUS304ステンレス(光沢バレル) 質量(g)1330 寸法d(mm)4 耐荷重(kg)170 用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適 使用荷重(kg)170 寸法W(mm)6.5 寸法P(mm)26 チェーン線径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする