※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の チェーン
AIOULE(ふじわら)の 雑用チェーン
カットレギュラーチェーン(ステンレスチェーン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57580173
品番
A5-2
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
長さ(m)
2
材質
SUS304ステンレス(光沢バレル)
質量(g)
858
寸法d(mm)
5
耐荷重(kg)
250
用途
駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
使用荷重(kg)
250
寸法W(mm)
8
寸法P(mm)
27
チェーン線径(Φmm)
5
アズワン品番
65-2088-06