※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A2-T ステンレスチューブ入りチェーン 1m AIOULE(ふじわら) 57580234 A2-T ステンレスチューブ入りチェーン 1m AIOULE(ふじわら) 57580234

ステンレスチューブ入りチェーン 1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57580234 品番 A2-T
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クリア透明チューブで保護されている、国産品のステンレス製のチェーン(鎖)です。
チェーンと接する対象物に傷がつきません。チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。

長さ(m)1 材質チェーン:SUS304ステンレス、チューブ:PVC 寸法d(mm)2 肉厚(mm)0.8 耐荷重(kg)30 寸法W(mm)3.5 寸法P(mm)12 質量(g/m)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする