※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A6-T ステンレスチューブ入りチェーン 1m AIOULE(ふじわら) 57580286 A6-T ステンレスチューブ入りチェーン 1m AIOULE(ふじわら) 57580286

ステンレスチューブ入りチェーン 1m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57580286 品番 A6-T
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

クリア透明チューブで保護されている、国産品のステンレス製のチェーン(鎖)です。
チェーンと接する対象物に傷がつきません。チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。

長さ(m)1 材質チェーン:SUS304ステンレス、チューブ:PVC 寸法d(mm)6 肉厚(mm)1.3 耐荷重(kg)350 寸法W(mm)9 寸法P(mm)31 質量(g/m)633

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする