※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.6-5 カットマンテルチェーン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580304 M1.6-5 カットマンテルチェーン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580304

カットマンテルチェーン ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57580304 品番 M1.6-5
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。

長さ(m)5 材質SUS304ステンレス(光沢バレル) 質量(g)300 寸法d(mm)1.6 耐荷重(kg)15 用途室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として 寸法W(mm)2.5 寸法P(mm)5.5 チェーン線径(Φmm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする