※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の チェーン
AIOULE(ふじわら)の 雑用チェーン
カットマンテルチェーン ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57580313
品番
M1.6-10
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。
長さ(m)
10
材質
SUS304ステンレス(光沢バレル)
質量(g)
570
寸法d(mm)
1.6
耐荷重(kg)
15
用途
室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として
寸法W(mm)
2.5
寸法P(mm)
5.5
チェーン線径(Φmm)
1.6