※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-2 カットマンテルチェーン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580356 M3-2 カットマンテルチェーン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580356

カットマンテルチェーン ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57580356 品番 M3-2
参考基準価格(税別)¥4,770 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。

長さ(m)2 材質SUS304ステンレス(光沢バレル) 質量(g)390 寸法d(mm)3 耐荷重(kg)55 用途室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として 寸法W(mm)5.5 寸法P(mm)12.6 チェーン線径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする