※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の チェーン
AIOULE(ふじわら)の 雑用チェーン
カットマンテルチェーン ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57580374
品番
M3-10
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。
長さ(m)
10
材質
SUS304ステンレス(光沢バレル)
質量(g)
1860
寸法d(mm)
3
耐荷重(kg)
55
用途
室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として
寸法W(mm)
5.5
寸法P(mm)
12.6
チェーン線径(Φmm)
3