※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZC-5 雑用チェーン ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら) 57580408 ZC-5 雑用チェーン ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら) 57580408

雑用チェーン ユニクロメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57580408 品番 ZC-5
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スチール製のユニクロメッキ仕上げの雑用チェーンです。

長さ(m)30 材質鉄(ユニクロ) 質量(g)11.5 寸法L(mm)42 寸法d(mm)5 寸法B(mm)17.5 試験荷重(kg)100(参考耐力)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする