※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の チェーン
AIOULE(ふじわら)の 雑用チェーン
雑用チェーン ユニクロメッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57580417
品番
ZC-6
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スチール製のユニクロメッキ仕上げの雑用チェーンです。
長さ(m)
30
材質
鉄(ユニクロ)
質量(g)
17.8
寸法L(mm)
46
寸法d(mm)
6
寸法B(mm)
21
試験荷重(kg)
140(参考耐力)