※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B5-2 ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら) 57580426 B5-2 ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら) 57580426

ブラックチェーン(黒ツヤ消し セラミックコート)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57580426 品番 B5-2
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。

長さ(m)2 材質SUS304ステンレス 質量(g)858 寸法d(mm)5 耐荷重(kg)250 寸法W(mm)8 寸法P(mm)27 チェーン線径(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
品物を吊るように

黒いチェーンを探していたので既製であって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする