PD-6B ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら) 57580453 PD-6B ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら) 57580453

ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57580453 品番PD-6B
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。

寸法A(mm)20 寸法B1(mm)60 寸法B2(mm)46 寸法D(mm)6 H(mm)25 寸法W(mm)18 寸法d(mm)5.2 h(mm)17 付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)28 種類パッドアイ 寸法H(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57580453
2024-08-20
用途:
日除け
建設業・工事業

タープを取り付ける為に購入しました。デザインも良く頑丈です。

対象商品:
57580453
2022-05-22
用途:
サンシェードのフック引っ掛け用に
その他業種

強度十分でブラックなのでカッコいいです。買い足そうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする