※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPD-6B ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら) 57580469 OPD-6B ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート) AIOULE(ふじわら) 57580469

ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57580469 品番OPD-6B
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。

付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)26 種類パッドアイ 寸法H(mm)26 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)20 寸法S(mm)14 寸法D(mm)6 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 H(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする