曜日別特売
S007-2503 トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57580470

S007-2503 トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57580470
S007-2503 トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO 57580470

トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(2600本)寸法L(mm)3注文コード57580470品番S007-2503
参考基準価格(税別)¥14,110販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-4081材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール十字穴番号1ねじピッチ(mm)0.45寸法L(mm)3寸法d(mm)M2.5頭部厚(mm)1.5頭部径(Φmm)5.7適合ドライバープラスNo.1強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする