VXE2110G-01-5TL1-B 省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21 SMC 57580494

省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21

(2件のレビュー)
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 注文コード57580494 品番VXE2110G-01-5TL1-B
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など227種類から選べます 他の種類を見る

・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3)
・コイル温度上昇低下

ポート数2 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気・水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57580327
2017-11-11
用途:
エアサスの制御

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

対象商品:
57580327
2015-04-14
用途:
自動車のリフティング

数少ない12V用の電磁弁、安価でとても良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする