※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK-6 Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580539 CK-6 Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580539 CK-6 Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580539

Cカン ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57580539 品番 CK-6
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。

質量(g)23 寸法L(mm)36 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)6 寸法B(mm)14 用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする