※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の リンク
Cカン ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57580575
品番
CK-13
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
質量(g)
167
寸法L(mm)
53
使用荷重(kg)
200
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
19
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク