TRUSCO
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1缶(1700本)
寸法L(mm)
6
注文コード
57580576
品番
S007-2606
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-4064
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
1
ねじピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
M2.6
頭部厚(mm)
1.6
頭部径(Φmm)
5.9
適合ドライバー
プラスNo.1
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応