※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の リンク
チェーンキャッチ ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57580654
品番
CC-5
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
SUS304ステンレス製の連結金具で、ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイント可能です。
質量(g)
16
寸法L(mm)
25
使用荷重(kg)
20
寸法D(mm)
5
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
注意
※スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。
※横にヒネルとハズレる場合があります。
※たたき方によっては変形などの原因になりますので力の加減をしながらたたいていただく必要があります。