※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の リンク
ピン止めチェーンキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57580733
品番
CCT-9
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。
質量(g)
77
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
3.5
使用荷重(kg)
100
寸法D(mm)
9
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
注意
※スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。
※ピンを貫通させないで使用されると大変危険です。
※横にヒネルとハズレる場合があります。