※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-9 丸カン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580855 MK-9 丸カン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580855

丸カン ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57580855 品番 MK-9
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。
丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。

質量(g)108 寸法L(mm)60 使用荷重(kg)150 寸法D(mm)9 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする