※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK-16 丸カン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580907 MK-16 丸カン ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57580907

丸カン ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57580907 品番 MK-16
参考基準価格(税別)¥7,830 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。
丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。

質量(g)430 寸法L(mm)70 使用荷重(kg)600 寸法D(mm)16 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする