TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 小ねじ
TRUSCOの トラス小ねじ
トラス頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(480本)
寸法L(mm)
25
注文コード
57580917
品番
S007-3520
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
接地面積を大きくすることができ、緩み止めなどの効果が期待できます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-4104
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.6
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
M3.5
頭部厚(mm)
2.2
頭部径(Φmm)
8.1
適合ドライバー
プラスNo.2
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応