※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ワリカン
ワリカン ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57581038
品番
G-11
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
プライヤ等でしぼって閉じる連結金具です。
質量(g)
108
寸法L(mm)
47
使用荷重(kg)
150
寸法D(mm)
11
寸法W(mm)
17
材質
SUS304ステンレス