※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-10 Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581065 SK-10 Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581065 SK-10 Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581065

Sカン(Sフック) ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581065 品番 SK-10
参考基準価格(税別)¥60 販売価格(税込) ¥40
販売価格(税別)
36

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。

質量(g)1 寸法L(mm)19 使用荷重(kg)3 寸法D(mm)2 寸法W1(mm)7.5 用途吊り下げ、引っ掛け用 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法W2(mm)7.5 寸法S1(mm)3 寸法S2(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする