※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用Sカン
Sカン(Sフック) ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57581108
品番
SK-30
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
質量(g)
18
寸法L(mm)
43
使用荷重(kg)
20
寸法D(mm)
5
寸法W1(mm)
14
用途
吊り下げ、引っ掛け用
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法W2(mm)
23
寸法S1(mm)
6
寸法S2(mm)
11