※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S5X150 Sカン(Sフック)ロング ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581135 S5X150 Sカン(Sフック)ロング ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581135

Sカン(Sフック)ロング ステンレス製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581135 品番 S5X150
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。

質量(g)40 寸法D(mm)5 寸法L(mm)150 寸法W(mm)43 寸法S(mm)28 寸法R(mm)17 使用荷重(kg)10 用途吊り下げ、引っ掛け用 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする