※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用Sカン
Sカン(Sフック)ロング ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57581144
品番
S6X180
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
質量(g)
72
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
180
寸法W(mm)
57
寸法S(mm)
38
寸法R(mm)
22
使用荷重(kg)
15
用途
吊り下げ、引っ掛け用
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン