※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用Sカン
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
1200
注文コード
57581178
品番
SPS-1200
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
質量(g)
127
寸法L1(mm)
1200
寸法L2(mm)
1192
用途
天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
使用荷重(kg)
7
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
21