※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-1500 スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581205 SPS-1500 スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら) 57581205

スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)1500 注文コード57581205 品番SPS-1500
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法L1など8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。

質量(g)157 寸法L1(mm)1500 寸法L2(mm)1492 用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 使用荷重(kg)7 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする