※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH-1.5 カーテンフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581239 KH-1.5 カーテンフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581239

カーテンフック ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581239 品番 KH-1.5
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。

質量(g)3 寸法L(mm)50 寸法D(mm)2 寸法W(mm)27.5 材質ステンレス(SUS304) 種類カーテンフック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
タオル掛け
農・林・水産業

色々探していましたが見つからづ、今回探していた物が見つかり嬉しいです。問題無く使用出来ております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする