KF-4 カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581257 KF-4 カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581257 KF-4 カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581257

カラビナフック ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581257 品番 KF-4
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥620
販売価格(税別)
564

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。

寸法D(mm)4 寸法L(mm)45 寸法S(mm)7 寸法W(mm)22 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)6.5 用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)9 種類カラビナ 使用荷重(kg)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57581275
2022-03-24
用途:
道具の携帯
有限会社 徳澤鉄工所 様

腰袋の道具を携帯するように購入しました。
手軽に携帯する量が調整できてとても便利です。

対象商品:
57581293
2021-09-06
用途:
船の係留
医療・福祉・介護関連業

動きもスムーズで問題なく使えています。
錆び具合を観察していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする