※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF-12 カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581318 KF-12 カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581318 KF-12 カラビナフック ステンレス AIOULE(ふじわら) 57581318

カラビナフック ステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581318 品番 KF-12
参考基準価格(税別)¥4,940 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。

寸法D(mm)12 寸法L(mm)140 寸法S(mm)21 寸法W(mm)68 寸法d1(mm)13 寸法d2(mm)19 用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)261 種類カラビナ 使用荷重(kg)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57581275
2022-03-24
用途:
道具の携帯
有限会社 徳澤鉄工所 様

腰袋の道具を携帯するように購入しました。
手軽に携帯する量が調整できてとても便利です。

対象商品:
57581293
2021-09-06
用途:
船の係留
医療・福祉・介護関連業

動きもスムーズで問題なく使えています。
錆び具合を観察していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする