曜日別特売
UKF-6 鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら) 57581336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKF-6 鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら) 57581336
UKF-6 鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら) 57581336

鉄ユニクロ カラビナフック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)60
使用荷重(kg)50
内容量1個注文コード57581336品番UKF-6
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。

質量(g)27寸法D(mm)6寸法L(mm)60寸法A(mm)18寸法B1(mm)9寸法B2(mm)6.5寸法C(mm)7使用荷重(kg)50材質種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57581336
2023-01-30
用途: 猪の柵のメッシュの締めに使います。
岡本青果農・林・水産業

ドブつけがどうなのか知りませんが、白サビがすぐ出たので残念でした。他の会社のカラビナの方が錆も出ないし、いいと思います。値段も普通です。少し残念でした。

対象商品 : 57581345
2021-09-25
用途: 高所に荷物を上げる作業
建設業・工事業

上部です。ステンレス製よりだいぶん安いですが十分な性能のものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする