※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKF-8 鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら) 57581345 UKF-8 鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら) 57581345

鉄ユニクロ カラビナフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57581345 品番 UKF-8
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。

質量(g)65 寸法D(mm)8 寸法L(mm)80 寸法A(mm)24 寸法B1(mm)12 寸法B2(mm)9 寸法C(mm)11 使用荷重(kg)70 材質 種類カラビナ 公差(mm)2 表面処理(本体)ユニクロメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57581336
2023-01-30
用途:
猪の柵のメッシュの締めに使います。
岡本青果 様 (農・林・水産業)

ドブつけがどうなのか知りませんが、白サビがすぐ出たので残念でした。他の会社のカラビナの方が錆も出ないし、いいと思います。値段も普通です。少し残念でした。

対象商品:
57581345
2021-09-25
用途:
高所に荷物を上げる作業
建設業・工事業

上部です。ステンレス製よりだいぶん安いですが十分な性能のものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする