画像準備中

Avido190 (アヴィド190)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57581381 品番#06 東岸黒銀ハス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

<スイベルジョイント構造>スイベルジョイント構造を採用することにより、基本アクションであるグライドアクションがより滑らかとなり、ベイトフィッシュのようなナチュラルアクションを実現。 <カナード構造>アクション姿勢が安定することによりアングラーからの入力に対してミスアクションを低減。また、キャスト時にエッジ部分が周りの空気を制御し、飛行姿勢も安定する為、ロングキャストが可能となります。 <2種類のテールを付属>超高速〜低速までの幅広いリトリーブスピードに適応。爆速リトリーブも効果大。ゆったりとした水押しの強いロングスケーティングアクションが可能。

用途【チェイスだけでは、もう終わらせない】基本性能ともいえる滑らかなグライドアクションを軸に、多くのリップレスタイプが不得意とするダートやテーブルターンといった小技にもハイレスポンスで対応できるボディバランスを徹底的に追求。相反するともいえる2タイプのアクションを高次元で両立したのが「Avido190」です。
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする