※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
カラビナA型(リング付) ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57581424
品番
KF-A12
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
140
寸法S(mm)
21
寸法W(mm)
68
寸法d(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
267
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
250