※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH-10CS カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら) 57581458 KH-10CS カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら) 57581458

カラビナハーケンC型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(Φmm)10 注文コード57581458 品番KH-10CS
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は材質・寸法Dなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)110 寸法S(mm)13 寸法W(mm)55 寸法d1(mm)10 寸法d2(mm)15 材質ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)150 質量(g)143 種類カラビナ 寸法D(Φmm)10 表面処理(本体)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする