画像準備中

LIVE SINKER (ライブシンカー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード57581487 品番0.15g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は自重8種類から選べます 他の種類を見る

【新機軸、ホバスト用プレートウエイト】 独自のプレート形状がもたらす3つのアドバンテージ 1Live Flashing:反射板のような独自形状により、シンカーを挿入するだけでお手持ちのワームにフラッシング効果を追加できます。また特殊な表面処理を施すことで、あえて控えめな輝度に調整。よりベイトライクな艶めかしい明滅でバイトを誘発します。2live Rolling:シンカーを縦にしてセットすることで重心が上下に分散。アクション時のワームの倒れ込みをサポートし、より簡単にロールさせることが可能です。3Live Shooting:ライブソナー系魚探の釣り(シューティング)にも完全対応。ネイルシンカーよりも面積が広いプレート形状により、振動子から発信される音波を的確に反射。存在が捉えづらいマイクロワームも、より鮮明にルアーの軌道を魚探に映し出すことができます。*ライブソナー系魚探比較画像参照ください

注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする