※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KH-10CR カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581573 KH-10CR カラビナハーケンCR型 AIOULE(ふじわら) 57581573

カラビナハーケンCR型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鉄(低炭素鋼)(ニッケルメッキ) 寸法D(Φmm)10 注文コード57581573 品番KH-10CR
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は材質・寸法Dなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)110 寸法S(mm)13 寸法W(mm)55 寸法d7(mm)15 材質鉄(低炭素鋼)(ニッケルメッキ) 許容荷重(kg)150 質量(g)146 種類カラビナ 寸法D(Φmm)10 寸法d1(Φmm)15 表面処理(本体)ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする