※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
カラビナハーケンB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(Φmm)
8
注文コード
57581607
品番
KH-8BS
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
40
材質
ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)
75
質量(g)
65
種類
カラビナ
寸法D(Φmm)
8
表面処理(本体)
-