※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
カラビナハーケンB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄(低炭素鋼)(ニッケルメッキ)
寸法D(Φmm)
6
注文コード
57581634
品番
KH-6B
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
31
材質
鉄(低炭素鋼)(ニッケルメッキ)
許容荷重(kg)
25
質量(g)
27.5
種類
カラビナ
寸法D(Φmm)
6
表面処理(本体)
ニッケルメッキ