※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用カラビナ
ナスカン 鉄(ニッケルメッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57581677
品番
KNO8
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
77
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
38
材質
鉄
質量(g)
60
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
30
表面処理(本体)
ニッケルメッキ